- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- バイト
- ハイス バイトのおすすめ人気ランキング
ハイス バイトのおすすめ人気ランキング
2026/03/01更新337件の「ハイス バイト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「平バイト」、「ハイス付刃バイト」、「完成バイト 方形バイト」などの商品も取り扱っております。
ここがポイント!
1..世界最高のハイスと言われるスウェーデン鋼を母材にしています。
2..難しいと言われるハイスの熱処理ですがハイス専門で50年の歴史を誇る熱処理工場にて行っています。
3..研磨加工は精密平面研削盤にて加工。バチカル加工では出ない直角度と平面度と面粗さに自信あり。
4..国内一流メーカーの提携品
用途旋盤や平削盤などでの切削加工に。材質SKH57
カムス(旧:高周波精密)付刃バイト 旋削用10形真剣バイト
刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。
JIS規格10形硬度HRC(刃部)64~67材質(チップ)NK4材質(シャンク)S55C
従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。
スウェーデンの純良高速度鋼を材料に、入念な焼き入れ、焼き戻しを行い、極めて微細な粒子の均一な配列からなる組織を持っているので、非常に高い硬度(HRC68~69)と切削性を発揮する、代表的な高品位完成バイトです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)
カムス(旧:高周波精密)付刃バイト 旋削用42形孔繰仕上バイト
刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。
JIS規格品です。
硬度HRC(刃部)64~67材質(チップ)NK4材質(シャンク)S55C
材質NK4幅(mm)10高さ(mm)10公差(mm)0~-0.15(寸法W・H部)サイズミリ寸法寸法H(mm)10寸法W(mm)10
カムス(旧:高周波精密)付刃バイト 旋削用15形R横仕上剣バイト
JIS規格15R型硬度HRC(刃部)64~67材質(チップ)NK4材質(シャンク)S55C
カムス(旧:高周波精密)付刃バイト 旋削用13形R片刃バイト
JIS規格13型硬度HRC(刃部)64~67材質(チップ)NK4材質(シャンク)S55C
材質NK4幅(mm)5高さ(mm)5公差(mm)0~-0.12(寸法W・H部)サイズミリ寸法
スウェーデンの純良高速度鋼を材料に、入念な焼き入れ、焼き戻しを行い、極めて微細な粒子の均一な配列からなる組織を持っているので、非常に高い硬度(HRC68~69)と切削性を発揮する、代表的な高品位完成バイトです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)RoHS指令(10物質対応)対応
カムス(旧:高周波精密)ハイス付刃バイト(旋盤用)
刃部の鋼種は旋削用(NK4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。
材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(NK4)JIS規格種類:11形